81285190 ステンレスタンブラー ロゴス 82919588

81285190 ステンレスタンブラー ロゴス 82919588
81285190 ステンレスタンブラー ロゴス 82919588
81285190 ステンレスタンブラー ロゴス 82919588

ステンレスタンブラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919588
品番
81285190
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700

耐久性にすぐれたステンレス製タンブラー。
ガラスと違って割れる心配がないので使い勝手がよく、安心して持ち運べる。
構造を工夫することで500mlペットボトル1本分の飲み物が入る大容量を実現。
表面にマット加工を施すことで指紋が目立ちにくく、落ち着いた仕上がりに。

用途
たっぷり大容量のステンレスタンブラー。
容量(mL)
(約)530
質量(g)
(約)190
サイズ(cm)
(約)直径9×高さ11.5
主材質
ステンレス
注意
※熱くなりにくいステンレスを使用していますが、熱湯を入れると非常に熱くなります。
※あたたかいものを入れる際は、くれぐれもご注意ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする