曜日別特売
71459313 デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット ロゴス 82920105

71459313 デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット ロゴス 82920105
71459313 デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット ロゴス 82920105
71459313 デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット ロゴス 82920105
71459313 デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット ロゴス 82920105
71459313 デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット ロゴス 82920105
71459313 デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット ロゴス 82920105
71459313 デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット ロゴス 82920105
71459313 デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット ロゴス 82920105
71459313 デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット ロゴス 82920105
71459313 デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット ロゴス 82920105
71459313 デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット ロゴス 82920105

デカゴン500 ハーフ用インナー&グランドシートセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82920105
品番
71459313
販売価格(税込)¥66,000
販売価格(税別)
60,000

デカゴン500シリーズに対応する、ハーフサイズのインナーテントとグランドシートのセット。
室内のスペースを区切ることで、リビングと寝室のようにわけて使うことが可能。
グランドシートは単体使用も可能で、持ち運びに便利な収納袋が付属。

用途
デカゴン500を居住スペースにする、ハーフサイズのインナーテントとグランドシートのセット。
適合
テント:neos スペースベース・デカゴン500-BE●Tradcanvas ソーラー スペースベース・デカゴン500-BA●Tradcanvas スペースベース・デカゴン500-BB
タイプ
ハーフサイズ
サイズ(cm)
[インナーテント](約)幅480×奥行220×高さ170●[グランドシート](約)縦480×横220
耐水圧(mm)
[フロアシート]3000●[グランドシート]3000
主材質
[インナーテント]ポリタフタ●[フロアシート]ポリオックス●[メッシュ]ポリエステル●[グランドシート]ポリオックス
収納時寸法(cm)
(約)縦18×横63×高さ18
総質量(kg)
(約)4.6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする