曜日別特売
WCH025qc1.5WHB6 BoostCharge 100W USB-C GaN充電器 BELKIN(ベルキン) 82927717

WCH025qc1.5WHB6 BoostCharge 100W USB-C GaN充電器 BELKIN(ベルキン) 82927717
WCH025qc1.5WHB6 BoostCharge 100W USB-C GaN充電器 BELKIN(ベルキン) 82927717
WCH025qc1.5WHB6 BoostCharge 100W USB-C GaN充電器 BELKIN(ベルキン) 82927717
WCH025qc1.5WHB6 BoostCharge 100W USB-C GaN充電器 BELKIN(ベルキン) 82927717
WCH025qc1.5WHB6 BoostCharge 100W USB-C GaN充電器 BELKIN(ベルキン) 82927717
WCH025qc1.5WHB6 BoostCharge 100W USB-C GaN充電器 BELKIN(ベルキン) 82927717
WCH025qc1.5WHB6 BoostCharge 100W USB-C GaN充電器 BELKIN(ベルキン) 82927717
WCH025qc1.5WHB6 BoostCharge 100W USB-C GaN充電器 BELKIN(ベルキン) 82927717
WCH025qc1.5WHB6 BoostCharge 100W USB-C GaN充電器 BELKIN(ベルキン) 82927717

BoostCharge 100W USB-C GaN充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82927717
品番
WCH025qc1.5WHB6
参考基準価格(税別)¥5,491販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

このコンパクトなUSB-C GaN充電器は、携帯性と手頃な価格を兼ね備えています。
最大100Wの急速充電に対応し、スマートフォン、ノートパソコン、タブレットに幅広く使える必須アイテムです。
Belkin SmartProtectなら、過熱を防ぎ、自宅でも外出先でも電源ニーズに対応します。

付属品
BoostCharge USB-C GaN充電器100W 、1.5mのUSB-C to USB-Cケーブル
サイズ
【展開時】3.2インチ/81mm×2.4インチ/61mm×1.21インチ/31mm【折りたたみ時】2.6インチ/65mm×2.4インチ/61mm×1.2インチ/31mm
ポート数
【USB-C】1
ケーブル長(m)
【USB-C to USB-C】1.5
保証期間
2年間
互換性
iPad mini 6th Gen、iPad Pro (11") 3rd Gen、iPad Pro (12.9") 5th Gen、MacBook Air M2 (2022)、Macbook Pro M3 14"、Chromebook、Dell XPS 13"、Google Pixelbook、iPhone 17e、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy S24、Galaxy S24+、Galaxy S24 Ultra、Galaxy S25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
100W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする