曜日別特売
INC030qcSGY Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン) 82927735

INC030qcSGY Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン) 82927735
INC030qcSGY Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン) 82927735
INC030qcSGY Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン) 82927735
INC030qcSGY Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン) 82927735
INC030qcSGY Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン) 82927735
INC030qcSGY Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン) 82927735
INC030qcSGY Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン) 82927735
INC030qcSGY Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン) 82927735
INC030qcSGY Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン) 82927735

Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82927735
品番
INC030qcSGY
参考基準価格(税別)¥47,545販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

最大40Gbpsの帯域幅、最大4K/60Hz*のトリプルディスプレイ、ホストデバイスへの最大96Wの電力供給をサポートするドックで、ノートパソコンをフル機能のワークステーションに変身させましょう。
クリエイティブなプロフェッショナルや日常的なユーザーにも最適です。
14個のポートを搭載し、ビデオ、データ、充電、イーサネットなど、ノートパソコンの機能を拡張できます。

付属品
Thunderbolt(TM) 4ドック、電源ユニット150W、電源コード1m付き、1 m Thunderbolt(TM) 4ケーブル
寸法(mm)
225×86×27
ケーブル長(m)
1
入力
Thunderbolt(TM)、USB-C、USB-A、HDMI、DisplayPort、イーサーネット、オーディオ入出力、SD、MicroSD
互換性
Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
Thunderbolt(TM) 4 40Gbps、15W、Thunderbolt(TM) 4 96W PD(ホスト側)、USB-C 10Gbps(BC1.2対応)30W、USB-A 10Gbps(BC1.2対応)×2、USB-A 5Gbps×2、DP1.4(最大8K30Hz対応)×2、HDMI 2.0(最大4K@60Hz対応)、2.5GbE、microSD 4.0、SD 4.0、オーディオ入出力、電源ユニット150W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする