曜日別特売
153030 柳刃コテ WIZ'A 82927970

153030 柳刃コテ WIZ'A 82927970
153030 柳刃コテ WIZ'A 82927970
153030 柳刃コテ WIZ'A 82927970

柳刃コテ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)86
内容量1個注文コード82927970品番153030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669
用途
小間埋めや、角・際の補修作業に
寸法(mm)
【コテ先】120×50×1.5
質量(g)
86
本体寸法(mm)
210×50×59.5
材質
コテ板:鋼、柄:木材
色
シルバー/ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする