WIZ'A
柳刃コテ
用途
小間埋めや、角・際の補修作業に
材質
コテ板:鋼、柄:木材
色
シルバー/ナチュラルウッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82927970
153030
【コテ先】120×50×1.5
86
210×50×59.5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
82928268
153028
【コテ先】90×40×2
65
183×40×60.5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
82928478
153029
【コテ先】105×47×1.5
75
200×47×59.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください