WIZ'A
柳刃コテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
65
65
75
86
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82928268
品番
153028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
用途
小間埋めや、角・際の補修作業に
寸法(mm)
【コテ先】90×40×2
質量(g)
65
本体寸法(mm)
183×40×60.5
材質
コテ板:鋼、柄:木材
色
シルバー/ナチュラルウッド