曜日別特売
153029 柳刃コテ WIZ'A 82928478

153029 柳刃コテ WIZ'A 82928478
153029 柳刃コテ WIZ'A 82928478
153029 柳刃コテ WIZ'A 82928478

柳刃コテ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)75
内容量1個注文コード82928478品番153029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
用途
小間埋めや、角・際の補修作業に
寸法(mm)
【コテ先】105×47×1.5
質量(g)
75
本体寸法(mm)
200×47×59.5
材質
コテ板:鋼、柄:木材
色
シルバー/ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする