カウンターシンク TINコーティング 6本セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
82931190
品番
GCST-SET
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。
スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。
2次バリが無くスムーズに加工できます。
独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。
TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。
電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。

用途
皿座ぐり・面取り・バリ取り
付属品
Φ6.3、Φ8.3、Φ10.4、Φ12.4、Φ16.5、Φ20.5
材質
コバルトハイス鋼(HSS-Co)※Φ37以上はハイス鋼(HSS)
刃数
3枚刃
被削材
炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)
表面処理
TiN
先端角度
90°
入数
1ピース
注意
※1)上記の切削条件はエアブローまたは水溶性切削油剤を使用する場合のものです。不溶性切削油剤をご使用の場合は切削速度を低めに設定して下さい。
※2)曲面、傾斜面への面取りは、送り量を上記数値より低めにご使用下さい。
※3)被削材の保持はしっかりと行い、振動、たわみ、変形のない状態にして下さい。
※4)剛性のある適切なホルダーを使用し、しっかりチャッキングを行い、工具の振れがないかどうかを必ず確認してからご使用下さい。
※5)切削条件は被削材の材質、硬度、被削性及び機械剛性、加工形態、切削油剤等に大きく左右されます。上記の切削条件を参考に切屑状態、仕上面状態を参照しながら最適な切削条件を選定して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする