※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ AVMT12-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
1.6
2
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82934891
品番
AVMT120408PDER-MM AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
3.6
寸法LE(mm)
11.8
寸法RE(mm)
0.8
寸法BS(mm)
1.1
寸法APMX(mm)
11.5
寸法W1(mm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
14.2
FIG
1