曜日別特売
AVMT120430PDER-MM AH8015 チップ AVMT12-MM タンガロイ 82935067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVMT120430PDER-MM AH8015 チップ AVMT12-MM タンガロイ 82935067
AVMT120430PDER-MM AH8015 チップ AVMT12-MM タンガロイ 82935067

チップ AVMT12-MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)3
内容量1箱(10個)注文コード82935067品番AVMT120430PDER-MM AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
寸法S(mm)
3.4
寸法LE(mm)
11.1
寸法RE(mm)
3
寸法BS(mm)
0.2
寸法APMX(mm)
10.5
寸法W1(mm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
12.7
FIG
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする