ZATTA
ノートパソコン用スタンド 2段階調整
ZM-262
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
シルバー
¥1,198
ブラック
¥1,198
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82957641
品番
ZM-262
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ノートパソコンの底面に貼り付けるだけで使えるスタンド
高さ調整で自然な作業姿勢をサポート
2段階調整で使いやすい角度に設定可能
パソコンの放熱性アップ
用途
ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に
色
ブラック
材質
アルミ合金
寸法(mm)
60×30×11
角度調整範囲
(約)3度、11度、15度