サンプル画像
DANNO(ダンノ)
運搬車 (90/90ブルー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83003159
品番
D493
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
材質
本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE
質量(kg)
12~15
色
ブルー
サイズ(cm)
幅95×長さ94×高さ16
耐荷重(kg)
約180
生産国
日本
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません