曜日別特売
D496 運搬車 (90/90ピンク) DANNO(ダンノ) 83003168

サンプル画像

D496 運搬車 (90/90ピンク) DANNO(ダンノ) 83003168
D496 運搬車 (90/90ピンク) DANNO(ダンノ) 83003168
D496 運搬車 (90/90ピンク) DANNO(ダンノ) 83003168
D496 運搬車 (90/90ピンク) DANNO(ダンノ) 83003168

運搬車 (90/90ピンク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83003168
品番
D496
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)

材質
本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE
質量(kg)
12~15
色
ピンク
サイズ(cm)
幅95×長さ94×高さ16
耐荷重(kg)
約180
生産国
日本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,200/税込¥4,620
北海道地方数量1につき¥4,900/税込¥5,390
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする