曜日別特売
65427 feeling アルミたれ皿 8枚入り 直径13.5cm 65427 大和物産 83004498

feeling アルミたれ皿 8枚入り 直径13.5cm 65427

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(8枚)
注文コード
83004498
品番
65427
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

深さがあるから汁物・タレ皿にも使いやすい!
焼肉やバーベキューのタレ皿に最適!
水や熱にも強く、どんなシーンでも頼れる万能タイプ!

材質
本体/アルミニウム箔
直径×深さ(mm)
135×50
注意
※絶対に直火で使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする