寅壱
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
44/OD
13/クロ
44/OD
47/ディープグレー
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83047390
品番
7940-602
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポリエステル高密度の生地と起毛素材とのボンディングで、防風性と保温性をしっかり確保した防寒ベスト。同系色の表裏生地での切替デザインでミリタリーテイストを表現。
色
44/OD
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
67.5
混率(%)
表:ポリエステル89・ポリウレタン11、裏:ポリエステル100%
注意
※防風性を重視したボンディング加工の為、ストレッチ性は軽微となります。