曜日別特売
7940-602 防寒ベスト 寅壱 83047548

7940-602 防寒ベスト 寅壱 83047548
7940-602 防寒ベスト 寅壱 83047548

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色44/OD
サイズ4L
内容量1枚注文コード83047548品番7940-602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ポリエステル高密度の生地と起毛素材とのボンディングで、防風性と保温性をしっかり確保した防寒ベスト。同系色の表裏生地での切替デザインでミリタリーテイストを表現。

色
44/OD
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
71.5
混率(%)
表:ポリエステル89・ポリウレタン11、裏:ポリエステル100%
注意
※防風性を重視したボンディング加工の為、ストレッチ性は軽微となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする