曜日別特売

ITハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長L(mm)52
ねじ長さl(mm)39
内容量1箱注文コード83050321品番ITG-1050
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

下向き施工用

全長L(mm)
52
適合板厚(mm)
6
ねじ長さl(mm)
39
材質
スチール製
下穴径(Φmm)
15.0
表面処理
三価クロメート処理
適合材
長孔フロア鋼板
頭部径dk(mm)
14
ねじの呼び
M10
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする