サンコーテクノ
オールプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長L(mm)
25
22
25
30
35
外径D(Φmm)
6
5
6
7
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
83050567
品番
MILT- 8
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
軽量物の取り付け用に最適
外径D(Φmm)
6
全長L(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
25
使用ビス径(mm)
3.8
穿孔径(mm)
6.0
材質
ポリエチレン樹脂
適合材
コンクリート・ALCパネル
穿孔深さ(mm)
30以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。