ハードエッジドライブ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
首下長(mm)60
内容量1箱注文コード83050908品番HDH-660S
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい

首下長(mm)
60
材質
ステンレス(SUS410)
ねじ径
6
下穴径(Φmm)
5.3
外径(Φmm)
13
埋め込み深さ(mm)
40
適合材
コンクリート・ブロック・木材用
適合ビット
KTB-9.6
ねじ長さl(mm)
40
最大引張荷重(kN)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする