サンコーテクノ
ITハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長L(mm)
57
52
57
ねじ長さl(mm)
44
39
44
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
83050926
品番
ITG-1055
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
下向き施工用
全長L(mm)
57
適合板厚(mm)
10
ねじ長さl(mm)
44
材質
スチール製
下穴径(Φmm)
15.0
表面処理
三価クロメート処理
適合材
長孔フロア鋼板
頭部径dk(mm)
14
ねじの呼び
M10
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。