サンコーテクノ
ハードエッジドライブ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
首下長(mm)
45
45
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
83051100
品番
HDH-645S
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい
首下長(mm)
45
材質
ステンレス(SUS410)
ねじ径
6
下穴径(Φmm)
5.3
外径(Φmm)
13
埋め込み深さ(mm)
40
適合材
コンクリート・ブロック・木材用
適合ビット
KTB-9.6
ねじ長さl(mm)
40
最大引張荷重(kN)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。