曜日別特売

オールプラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長L(mm)22
外径D(Φmm)5
内容量1箱注文コード83051127品番MILT- 6
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

軽量物の取り付け用に最適

外径D(Φmm)
5
全長L(mm)
22
埋め込み深さ(mm)
22
使用ビス径(mm)
3.1
穿孔径(mm)
5.0
材質
ポリエチレン樹脂
適合材
コンクリート・ALCパネル
穿孔深さ(mm)
27以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする