幅82cm
ストア・エキスプレス
木製スリムコの字テーブル ブラック脚〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
83059640
品番
2243-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
什器エンドや売場のポイント什器としてもお使いいただけます。
用途
アジャスター付き ボルト径:M8
構造上、キャスターの取り付けはできません。
質量(kg)
8.5
寸法(cm)
82×45×45【内寸】75.2×33.4 板厚:33mm
材質
木製 低圧メラミン化粧板
耐荷重(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
935
/
税込
¥
1,029
北海道地方
数量1につき
¥
1,530
/
税込
¥
1,683
沖縄地方
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
離島
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618