曜日別特売
1600A0387S 木工ハンドソー450mm BOSCH(ボッシュ) 83119438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A0387S 木工ハンドソー450mm BOSCH(ボッシュ) 83119438
1600A0387S 木工ハンドソー450mm BOSCH(ボッシュ) 83119438
1600A0387S 木工ハンドソー450mm BOSCH(ボッシュ) 83119438

木工ハンドソー450mm1600A0387S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83119438
品番
1600A0387S
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。
背面はスケールとして使用できます。
45°/90°の二段階アングルガイド付きです。

用途
木材・プラスチック等の切断作業
有効長(mm)
450
1インチ当たり山数
11
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする