ナガノ産業
駒板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
(約)D250×W300×H25 板厚:9
(約)D250×W300×H25 板厚:9
(約)D250×W300×H25 板厚:9
(約)D210×W260×H25 板厚:9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83123875
品番
2207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
そばやうどんの生地を均一な幅に真っ直ぐ切るために
寸法(mm)
(約)D250×W300×H25 板厚:9
質量(g)
(約)179
仕様
取っ手付き
材質
桐
色
ナチュラルウッド