ナガノ産業
駒板
用途
そばやうどんの生地を均一な幅に真っ直ぐ切るために
仕様
取っ手付き
材質
桐
色
ナチュラルウッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83123875
2207
(約)D250×W300×H25 板厚:9
(約)179
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
83123900
2205
(約)D210×W260×H25 板厚:9
(約)156
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください