2205 駒板 ナガノ産業 83123900

駒板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)(約)D210×W260×H25 板厚:9
(約)D210×W260×H25 板厚:9
(約)D250×W300×H25 板厚:9
内容量1個注文コード83123900品番2205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
用途
そばやうどんの生地を均一な幅に真っ直ぐ切るために
寸法(mm)
(約)D210×W260×H25 板厚:9
質量(g)
(約)156
仕様
取っ手付き
材質
桐
色
ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする