曜日別特売
YBC-007BKL 防寒ヤッケ ヤマショウ 83124907

YBC-007BKL 防寒ヤッケ ヤマショウ 83124907
YBC-007BKL 防寒ヤッケ ヤマショウ 83124907
YBC-007BKL 防寒ヤッケ ヤマショウ 83124907
YBC-007BKL 防寒ヤッケ ヤマショウ 83124907
YBC-007BKL 防寒ヤッケ ヤマショウ 83124907

防寒ヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
内容量1着注文コード83124907品番YBC-007BKL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ボディ部分のみ中綿入りで動きやすい

用途
防寒対策に
色
ブラック
サイズ
L
機能
撥水加工
素材
ポリエステル(撥水加工・中綿60g/m2)
注意
※この製品は、素材の特性上多少色落ちや色移りすることがあります。
※濡れたまま放置すると、色亡きや色移りしますので、ご注意ください。
※素材の特性上、他の衣類に色移りすることがあります。白物、淡色物と一緒に洗濯しないでください。
※引っ掛けにご注意ください。
※撥水加工製品です。
※洗濯の際多少縮むことがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする