曜日別特売

防寒ヤッケ

防寒ヤッケ - ヤマショウ防寒ヤッケ - ヤマショウ防寒ヤッケ - ヤマショウ防寒ヤッケ - ヤマショウ防寒ヤッケ - ヤマショウ防寒ヤッケ - ヤマショウ

ボディ部分のみ中綿入りで動きやすい

用途
防寒対策に
機能
撥水加工
素材
ポリエステル(撥水加工・中綿60g/m2)
内容量
1着
注意
※この製品は、素材の特性上多少色落ちや色移りすることがあります。
※濡れたまま放置すると、色亡きや色移りしますので、ご注意ください。
※素材の特性上、他の衣類に色移りすることがあります。白物、淡色物と一緒に洗濯しないでください。
※引っ掛けにご注意ください。
※撥水加工製品です。
※洗濯の際多少縮むことがあります。
全8種類を絞り込む
色
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83124880YBC-007NVLネイビーL
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
83124898YBC-007NVMネイビーM
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
83124907YBC-007BKLブラックL
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
83124925YBC-007BKLLブラックLL
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
83124977YBC-007NVLLネイビーLL
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
83124995YBC-007NV3Lネイビー3L
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
83125020YBC-007BKMブラックM
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
83125038YBC-007BK3Lブラック3L
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする