ヤマショウ
防寒ヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
LL
3L
L
LL
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83124925
品番
YBC-007BKLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボディ部分のみ中綿入りで動きやすい
用途
防寒対策に
色
ブラック
サイズ
LL
機能
撥水加工
素材
ポリエステル(撥水加工・中綿60g/m
2
)
注意
※この製品は、素材の特性上多少色落ちや色移りすることがあります。
※濡れたまま放置すると、色亡きや色移りしますので、ご注意ください。
※素材の特性上、他の衣類に色移りすることがあります。白物、淡色物と一緒に洗濯しないでください。
※引っ掛けにご注意ください。
※撥水加工製品です。
※洗濯の際多少縮むことがあります。