XIEHENG
ブラスタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83126176
品番
XH-SDB07G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
乾燥した重曹(炭酸水素ナトリウム)を研磨剤として吹き付けて、汚れやサビ等を落とします。重曹なので人体や環境にやさしい。しつこいサビもきれいに落ちる。
付属品
ファンネル・防護マスク
タンク容量(L)
26
本体質量(kg)
約13
空気消費量(L/min)
約240(平均)
ホース長さ(m)
約1.5
空気圧力(MPa)
0.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×420×800
対応メディア
乾燥した重曹
注入口
G1/4”
関連資料:
(2.35MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません