曜日別特売
KF850-HCP01 Hydro Clean PRO 純水器スターターキット Hydro Clean PRO 83128005

KF850-HCP01 Hydro Clean PRO 純水器スターターキット Hydro Clean PRO 83128005
KF850-HCP01 Hydro Clean PRO 純水器スターターキット Hydro Clean PRO 83128005
KF850-HCP01 Hydro Clean PRO 純水器スターターキット Hydro Clean PRO 83128005

Hydro Clean PRO 純水器スターターキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83128005
品番
KF850-HCP01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

【洗車革命】洗車用高機能純水器
洗車後の厄介なウォータースポット、水垢、水ジミ対策に!
水道水の不純物を除去した純水なら水拭きなしでもその差は圧倒的です!
拭き取り不要で時間短縮に!
・洗車中に「純水」と「水道水」を簡単に切り替えられるモード変更バルブ搭載の高機能モデル。
・イオン交換樹脂10Lの大容量タイプ(洗車約190回分!
2)となり、国内の一般的な水道水のイオン濃度、水道水圧に対応
お住まい地域の水道水の水質により水量の調整が必要になる場合があります
・届いてすぐに水道蛇口や高圧洗浄機にワンタッチで繋げて純水洗車がご利用できるイオン交換樹脂(10L)付スターターキット
・純水は洗車以外にも、車の窓ふきやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水やご家庭のガラス窓洗浄、太陽光パネル洗浄、グラス洗浄、精密パーツ洗浄、アクアリウム用、加湿器用の水、化粧水の作成、アルコールの希釈用など様々な用途にご使用いただけます
2 30~50ppmの水道水の場合にすすぎに20Lの純水を使用した場合

セット内容
・切り替えバルブ&ストレーナー配管付きFRP製高圧タンク・イオン交換樹脂(5L×2)・ポータブルTDSメーター(イオン濃度測定用)・蛇口接続用ホース(2m)・イオン交換樹脂充填用漏斗・ホースコネクター×2・手提げ用ベルト・日本語説明書
危険物の類別
非危険物
入数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする