KA390-00092 超撥水フィルム PITWORK(日産) 83128030

KA390-00092 超撥水フィルム PITWORK(日産) 83128030
KA390-00092 超撥水フィルム PITWORK(日産) 83128030
KA390-00092 超撥水フィルム PITWORK(日産) 83128030
KA390-00092 超撥水フィルム PITWORK(日産) 83128030
KA390-00092 超撥水フィルム PITWORK(日産) 83128030
KA390-00092 超撥水フィルム PITWORK(日産) 83128030
KA390-00092 超撥水フィルム PITWORK(日産) 83128030
KA390-00092 超撥水フィルム PITWORK(日産) 83128030

超撥水フィルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(2枚)
適合
スモールクラス用
注文コード
83128030
品番
KA390-00092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

超撥水フィルムはモスアイ構造を形成した特殊フィルムを採用し、水を弾きクリアな視界が拡がります
一般的な撥水コート剤より撥水効果が高く、雨水の着滴や、冬の着雪を強力に弾きます
・停車時から撥水効果があり、乗り出しから視界の確保が可能
・効果期間を約6ヶ月で長期間視界を確保
・撥水ケミカル品と違い、少し触れただけでは効果が落ちず持続可能!
効果期間:約6ヶ月
・施工時は気泡をしっかり抜くことを推奨していますが、微細な気泡は時間経過とともに自然に解消されるため、安心して作業いただけます

適合
スモールクラス用
寸法(mm)
150×108.3
入数(枚)
左右各1
適合車
ノート(E13)/オーラ(E13)
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする