モノタロウの 伝導部品
モノタロウの チェーン
モノタロウの 標準ローラーチェーン
ローラーチェーン 2列
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83813837
品番
50-2×3m RP
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途
機器の伝導に
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
ピッチ
15.875
種類
ローラーチェーン
寸法L(mm)
38.9
リンク内幅(mm)
9.55
ユニットリンク数
190
列数
2
ピン形式
リベット形
本体質量(kg)
6.66
厚さT(mm)
2.03
チェーン長(m)
3
ローラー径d1(mm)
10.16
ローラー幅b1(mm)
9.4
ピン径d2(mm)
5.08
幅h2(mm)
15.09
最小引張強度(kN)
44.4
平均引張強度(kN)
62.6
寸法Lc(mm)
40.4
寸法Pt(mm)
18.11
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。