モノタロウの 伝導部品
モノタロウの チェーン
モノタロウの 標準ローラーチェーン
ローラーチェーン 2列
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83813855
品番
80-2×3m RP
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途
機器の伝導に
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
ピッチ
25.4
種類
ローラーチェーン
寸法L(mm)
62.7
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
120
列数
2
ピン形式
リベット形
本体質量(kg)
15.63
厚さT(mm)
3.25
チェーン長(m)
3
ローラー径d1(mm)
15.88
ローラー幅b1(mm)
15.75
ピン径d2(mm)
7.92
幅h2(mm)
24
最小引張強度(kN)
113.4
平均引張強度(kN)
148.6
寸法Lc(mm)
65.8
寸法Pt(mm)
29.29
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。