モノタロウの 伝導部品
モノタロウの チェーン
モノタロウの 標準ローラーチェーン
ローラーチェーン 2列
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83813864
品番
100-2×3m CP
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途
機器の伝導に
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
ピッチ
31.75
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
19.15
ユニットリンク数
96
列数
2
ピン形式
割ピン形
本体質量(kg)
24.09
厚さT(mm)
4
チェーン長(m)
3
ローラー径d1(mm)
19.05
ローラー幅b1(mm)
18.9
ピン径d2(mm)
9.53
幅h2(mm)
30
最小引張強度(kN)
173.5
平均引張強度(kN)
215.2
寸法Lc(mm)
80.5
寸法Pt(mm)
35.76
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。