三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83817976
品番
GXS-O-22
参考基準価格(税別)
¥15,870
販売価格(税込)
¥16,585
販売価格(税別)
¥
15,077
バスケットに入れる
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)
6角研磨シャフト(GXS型)dh7:22
シャフト長さ(mm)
・6角研磨シャフト(GXS型)L:241・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:41
六角(mm)
寸法A:22.6
スリーブ長(mm)
6角穴スリーブ(GXO型)E1:180
スリーブ径(Φmm)
6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:38