ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83818055 品番SPS-A-10
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥11,788
販売価格(税別)
10,716

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:10 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:300・スプラインシャフト(SPS型)L1:220 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:80 スプライン寸法(mm)大径10 m=0.5 z=18 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:65・スプラインスリーブ(SPA型)F:30・スプラインスリーブ(SPA型)H:20・スプラインスリーブ(SPA型)l:23 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:20・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする