三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83818064
品番
HJD-16
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,645
販売価格(税別)
¥
11,495
バスケットに入れる
JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
117.5
寸法F(mm)
43.5
寸法D(Φmm)
30
寸法(Φmm)
dH7:16
寸法e(mm)
11
寸法l(mm)
20
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
630
寸法I(mm)
37
寸法P(Φmm)
H8/m6:6.5
芯振れ精度(mm)
0.1