ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83818080 品番GXS-A-10
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。

シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:10 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:123・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:23 六角(mm)寸法A:9.8 スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:105・6角穴スリーブ(GXA型)F:95・6角穴スリーブ(GXA型)l:23 スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:16・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする