ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-22

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83818116 品番GXS-A-22
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。

シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:22 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:241・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:41 六角(mm)寸法A:22.6 スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:190・6角穴スリーブ(GXA型)F:170・6角穴スリーブ(GXA型)l:41 スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:38・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする