ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83818134 品番GXS-A-30
参考基準価格(税別)¥28,260 販売価格(税込) ¥29,532
販売価格(税別)
26,847

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。

シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:30 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:256・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:56 六角(mm)寸法A:31.6 スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:215・6角穴スリーブ(GXA型)F:190・6角穴スリーブ(GXA型)l:56 スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:54・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする