ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83818195 品番GXS-O-6
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥6,124
販売価格(税別)
5,567

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。

シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:6 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:118・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:18 六角(mm)寸法A:6.7 スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:80 スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする