六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-12-250L

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83835607 品番NXFT-12-250L
参考基準価格(税別)¥14,650 販売価格(税込) ¥15,310
販売価格(税別)
13,918

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます

軸長(mm)・スライド軸A:11.7・スライド軸L1:250 シャフト長さL(mm)スリーブLf:60 スリーブ長(mm)・スリーブDf:42・スリーブDp:31・t:8 スリーブ形状M:M4 スリーブ径(Φmm)D:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする