三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-12-500L
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83836359
品番
NXFT-12-500L
参考基準価格(税別)
¥19,120
販売価格(税込)
¥19,980
販売価格(税別)
¥
18,164
バスケットに入れる
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)
・スライド軸A:11.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)
スリーブLf:60
スリーブ長(mm)
・スリーブDf:42・スリーブDp:31・t:8
スリーブ形状
M:M4
スリーブ径(Φmm)
D:20