六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-6-200L

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83836429 品番NXFT-6-200L
参考基準価格(税別)¥11,260 販売価格(税込) ¥11,767
販売価格(税別)
10,697

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます

軸長(mm)・スライド軸A:6.7・スライド軸L1:200 シャフト長さL(mm)スリーブLf:40 スリーブ長(mm)・スリーブDf:28・スリーブDp:20・t:7 スリーブ形状M:M3 スリーブ径(Φmm)D:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする