コイズミ(小泉成器)
食器乾燥器 KDE-7500/W [~3人用]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83874904
品番
KDE7500W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
はし立て、排水ホース
質量(kg)
3
消費電力(W)
220(ヒーター210、モーター10)
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.6
本体寸法(mm)
202×445×328
温風温度(℃)
90(周囲温度30℃の場合)
温度ヒューズ
167℃
タイマー
60分