TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の フライパン・グリルパン
TAKAGI(高儀)の フライパン・炒め鍋
ちょこっと揚げに便利なミニ天ぷら鍋角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84034888
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
お弁当の「もう一品」、夜のおつまみ作りに
隣に鍋があっても邪魔にならない
IH対応
日本製
仕様
●材料の種類:鉄(底の厚さ1.2mm)●表面加工:フッ素樹脂塗膜加工●寸法(約):200×120mm/深さ80mm●満水容量:1.9L●適正油量:0.5L
アズワン品番
67-3067-61