アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
サンペールK #20S 本体 無地 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84047996
品番
20215900WH101
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,831
販売価格(税別)
¥
2,574
バスケットに入れる
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):350×256×329●有効内寸(mm):293×213×302●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)
アズワン品番
67-7238-57